FLUKE ITALIA SRL - FLK3052401 LAN-1 TESTER CAVO LAN CON DISPLAY LED - 3052401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Twisted Pair
Ausführung - LAN-Funktionstester
Anzeigeart - LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein
Messwertspeicher - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969419345
Artikelnummer
FLK3052401
Herstellernummer
3052401
Hersteller
FLK
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
LAN-Funktionstester
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
LAN-1 Tester cavo LAN con display LED


