Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3030923 VR1710 REGISTRATORE TENSIONE (MONOFASE) - 3030923

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3030923 VR1710 REGISTRATORE TENSIONE (MONOFASE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - ohne

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 70...300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969416559

Artikelnummer

FLK3030923

Herstellernummer

3030923

Hersteller

FLK

Anzeige:

ohne

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

70...300 V

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsfaktor:

nein

Wirkleistung:

nein

Blindleistung:

nein

Scheinleistung:

nein

Phasenwinkel (cos phi):

nein

Leistung/Arbeit:

nein

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Fluke VR1710 Registratore della qualità della tensione (monofase)