FLUKE ITALIA SRL - FLK2840327 I6000S PINZA FLEX 6000A AC, L=36 POLLICI - 2840327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...6000 A
Zangenöffnung - 275 mm
Analoge Balkenanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969401265
Artikelnummer
FLK2840327
Herstellernummer
2840327
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...6000 A
Zangenöffnung:
275 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannungsmessung/AC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja


