Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840311 I6000S PINZA FLEX 6000A AC, L=24 POLLICI - 2840311

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840311 I6000S PINZA FLEX 6000A AC, L=24 POLLICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1...6000 A

  • Zangenöffnung - 178 mm

  • Analoge Balkenanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969401258

Artikelnummer

FLK2840311

Herstellernummer

2840311

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1...6000 A

Zangenöffnung:

178 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Fluke I6000S Pinza flessibile 6000A AC, L=24 pollici, uscita mV BNC