Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840265 355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,RESIST - 2840265

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840265 355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,RESIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0...2000 A

  • Strommessbereich/AC - 1400...1400 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969401203

Artikelnummer

FLK2840265

Herstellernummer

2840265

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0...2000 A

Strommessbereich/AC:

1400...1400 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

58 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Fluke 355 Multimetro a pinza 2000A, 1000V AC/DC, frequenza e resistenza