Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2837806 568 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +800 - 2837806

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2837806 568 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -40...800 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969400374

Artikelnummer

FLK2837806

Herstellernummer

2837806

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-40...800 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

ja

Fluke 568 Termometro a infrarossi e contatto -40 °C +800 °C, D:S=50:1