FLUKE ITALIA SRL - FLK2837799 566 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +650 - 2837799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -40...650 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969400367
Artikelnummer
FLK2837799
Herstellernummer
2837799
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-40...650 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
ja
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein


