Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2826074 C116 BORSA MORBIDA 24X23X6.5CM - 2826074

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2826074 C116 BORSA MORBIDA 24X23X6.5CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 240 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969400091

Artikelnummer

FLK2826074

Herstellernummer

2826074

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

240 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

230 mm

Tiefe:

65 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Fluke C116 Borsa morbida 24x23x6.5cm