Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM - 2826063

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 240 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969400084

Artikelnummer

FLK2826063

Herstellernummer

2826063

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

240 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

205 mm

Tiefe:

75 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Il Fluke C166 è una custodia morbida che ha spazio con imbottitura regolabile con un divisore mobile per proteggere due strumenti di misurazione: il multimetro digitale e la sonda di corrente, ad esempio