Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2743850 DAA-32 ADATTATORE TRIFASE TEST 32 A 5 PO - 2743850

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2743850 DAA-32 ADATTATORE TRIFASE TEST 32 A 5 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Steckverbindertyp Ausgang - CEE 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969371735

Artikelnummer

FLK2743850

Herstellernummer

2743850

Hersteller

FLK

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Steckverbindertyp Ausgang:

CEE 32 A

Verwendbar mit einem Multimeter:

ja

Verwendbar mit einem Stromzange:

ja

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

ja

Verwendbar mit einem Installationstester:

ja

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

ja

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Scopemeter:

nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Max. Eingangsspannung:

400 V

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Max. Eingangsstrom:

4 A

Max. Ausgangsstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Mit Koffer/Tasche:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Länge:

120 mm

Breite:

90 mm

Adattatore per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK2743850 - DAA-32 Adattatore trifase test 32 A 5 po