Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727808 37XR-A MULTIMETRO TRMS CON TEST LOGICA - 2727808

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727808 37XR-A MULTIMETRO TRMS CON TEST LOGICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969365390

Artikelnummer

FLK2727808

Herstellernummer

2727808

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Mit Pegelmessung (dB):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Tastverhältnismessungen:

nein

37XR-A Multimetro digitale TRMS professionale con test della logica de