FLUKE ITALIA SRL - FLK2727788 33XR-A MULTIMETRO MISURAZIONE TEMP, CAPA - 2727788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969365376
Artikelnummer
FLK2727788
Herstellernummer
2727788
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
4 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
nein


