Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727774 30XR-A MULTIMETRO TEST TENSIONE S/CONTAT - 2727774

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727774 30XR-A MULTIMETRO TEST TENSIONE S/CONTAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969365369

Artikelnummer

FLK2727774

Herstellernummer

2727774

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

30XR-A Multimetro digitale professionale,test tensione senza contatto