Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT - 2727721

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0.002 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0.002 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969365314

Artikelnummer

FLK2727721

Herstellernummer

2727721

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

0.002 A

Max. Strommessbereich DC:

0.002 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

450 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

6 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Beha Amprobe Multimetri Digitali DM73C