Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2679831 922/KIT KIT 922 CON CUSTODIA E TUBO PITO - 2679831

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2679831 922/KIT KIT 922 CON CUSTODIA E TUBO PITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - nein

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969355322

Artikelnummer

FLK2679831

Herstellernummer

2679831

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

nein

Messung elektromagnetischer Felder:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

nein

Messung von Blitzstoßströmen:

nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

ja

Messung von Schall:

nein

Messung des Volumenstromes:

ja

Messung RF-Signal:

nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

nein

Fluke 922/KIT Kit di Fluke 922 con custodia rigida e tubo di Pitot