FLUKE ITALIA SRL - FLK2679822 922 MANOMETRO/FLUSSOM PRESSIONE DIFFEREN - 2679822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messung elektrischer Felder - nein
Messung elektromagnetischer Felder - nein
Messwertspeicher - ja
Schnittstelle - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969355315
Artikelnummer
FLK2679822
Herstellernummer
2679822
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messung elektrischer Felder:
nein
Messung elektromagnetischer Felder:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Messung von Blitzstoßströmen:
nein
Messung von Luftgeschwindigkeit:
ja
Messung von Schall:
nein
Messung des Volumenstromes:
ja
Messung RF-Signal:
nein
Messung von radioaktiver Strahlung:
nein


