FLUKE ITALIA SRL - FLK2650136 3140R PINZA AMPEROMETRICA 2A-400A X 1750 - 2650136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 4...400 A
Zangenöffnung - 32 mm
Spannungsmessung/AC - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969351386
Artikelnummer
FLK2650136
Herstellernummer
2650136
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
4...400 A
Zangenöffnung:
32 mm
Spannungsmessung/AC:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja


