FLUKE ITALIA SRL - FLK2637629 1760TR BASIC ANALIZ RETE TRIFASE, NO PIN - 2637629
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...600 V
Packung
1 ST
EAN
0095969348232
Artikelnummer
FLK2637629
Herstellernummer
2637629
Hersteller
FLK
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0...600 V
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Stromversorgung:
Akku/Netz


