FLUKE ITALIA SRL - FLK2584912 I2000 PINZA FLEX 2000A AC, L=24 POLLICI - 2584912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...2500 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Zangenöffnung - 178 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969345088
Artikelnummer
FLK2584912
Herstellernummer
2584912
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...2500 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
178 mm
Spannungsmessung/AC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja


