FLUKE ITALIA SRL - FLK2583601 116 MULTIMETRO TRMS, 600V, 600?A AC/DC,T - 2583601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 0.0006 A
Max. Strommessbereich DC - 0.0006 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
0095969344838
Artikelnummer
FLK2583601
Herstellernummer
2583601
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
0.0006 A
Max. Strommessbereich DC:
0.0006 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
nein
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
nein


