Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2583583 115 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,600 - 2583583

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2583583 115 MULTIMETRO TRMS, 600V, 10A AC/DC,600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969344814

Artikelnummer

FLK2583583

Herstellernummer

2583583

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1 µA

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Tastverhältnismessungen:

nein

Il multimetro fluke 116 offre le funzioni richieste dai professionisti per eseguire il troubleshoot e la riparazione dei sistemi HVAC ( riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) ed effettua misurazioni di temperatura e microamp per aiutare a risolvere rapidamente i problemi con le apparecchiature HVAC e i sensori di fiamma. E' dotato di sonda di temperatura per DMM integrata Fluke 80BK-A. La funzione microamp permette di misurare i sensori di fiamma a partire da 0,1 microamp. La funzione AutoV/LoZpreviene le letture scorrette dovute a tensione fantasma. Misura resistenza, continuità, frequenza e capacità elettrica e fornisce le letture minime/massime/medie complete di tempo trascorso, per registrare le fluttuazioni di segnale.