FLUKE ITALIA SRL - FLK2583552 114 MULTIMETRO TRMS, 600V, AC/DC, 6000PT - 2583552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
0095969344791
Artikelnummer
FLK2583552
Herstellernummer
2583552
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Temperaturmessung:
nein
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
nein



