Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2558118 561 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 +550C - 2558118

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2558118 561 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 +550C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -40...550 °C

  • Separater Fühler - ja

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Thermoelement Typ B - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969332538

Artikelnummer

FLK2558118

Herstellernummer

2558118

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-40...550 °C

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Infrarot-Messung:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Fluke 561 Termometro a infrarossi e contatto -40 +550°C, D:S=12:1