Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2547148 718 1G CALIBRATORE PRESS 70MBAR, POMPA M - 2547148

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2547148 718 1G CALIBRATORE PRESS 70MBAR, POMPA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969327640

Artikelnummer

FLK2547148

Herstellernummer

2547148

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Druck messen:

ja

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kalibriersoftware:

nein

La soluzione completa per la calibrazione della pressioneIl gruppo di calibratori di pressione Fluke 718 include 4 modelli e fornisce una soluzione completa per la calibrazione della pressione di trasmettitori; calibri e interruttori. Questa soluzione compatta per la calibrazione della pressione è un terzo delle dimensioni di uno strumento simile e pesa circa un chilogrammo. L'eccezionale pompa; semplice da pulire; consente di eseguire le operazioni di manutenzione senza disassemblare lo strumento; anchesul campo; prevenendo in tal modo eventuali danni.