Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2433056 1AC-E1-II-5PK N.5 DI FLUKE-1AC-E2-II - 2433056

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2433056 1AC-E1-II-5PK N.5 DI FLUKE-1AC-E2-II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 200...1000 V

  • Spannungsanzeige - sonstige

  • Prüfart - 1-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

  • Durchgangsprüfung - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

0095969290906

Artikelnummer

FLK2433056

Herstellernummer

2433056

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

200...1000 V

Spannungsanzeige:

sonstige

Prüfart:

1-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Klingenlänge:

9 mm

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

152 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

4 mm

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

nein

Fluke 2042 è un localizzatore di cavi professionale e di utilizzo generale. È lo strumento ideale per localizzare cavi nei muri e nel sottosuolo, interruttori automatici e fusibili nei circuiti terminali, interruzioni e cortocircuiti nei cavi e negli impianti di riscaldamento sotto i pavimenti. È possibile utilizzarlo per localizzare i tubi metallici idrici e termici. Lo strumento è dotato di un kit che comprende un trasmettitore e un ricevitore contenuti in un'apposita custodia per il trasporto. Il ricevitore presenta anche una funzione torcia per lavorare in ambienti scarsamente illuminati.