Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2432971 1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 200-100 - 2432971

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2432971 1AC-E2 RILEV TENSIONE S/CONTATTO 200-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 0...1000 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 1-polig

  • Berührungslose Spannungserkennung - ja

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969290821

Artikelnummer

FLK2432971

Herstellernummer

2432971

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

1-polig

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

FLUKE 1663 TESTER MULTIFUNZIONE PER CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO • Svolge misure misurazioni secondo la normativa CEI 64-8 • Misura Tensione e frequenza, test d'isolamento e continuità • Controllo della polarità del cablaggio •Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senza picchetti (loop) • Corrente di guasto verso terra presunta (PEFC/IK) e corrente di cortocircuito presunta (PSC/IK) • Tempo di intervento RCD / Corrente di intervento RCD (test di rampa) • Misura di corrente etempo di intervento su RCD di tipo A e AC con un unico test e di tipo B • Indicatore di sequenza di fase • Software per scarico e gestione dati con creazione report