FLUKE ITALIA SRL - FLK2427890 1507 TESTER ISOLAMENTO 50/100/250/500/10 - 2427890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969288675
Artikelnummer
FLK2427890
Herstellernummer
2427890
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Analoge Balkenanzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1...10000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Niederohmmessung:
ja
Messwertspeicher:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
nein