Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2418208 971TERMOIGROMETRO -20 +60C, 5/95% - 2418208

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2418208 971TERMOIGROMETRO -20 +60C, 5/95%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -20...60 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - ja

  • Separater Fühler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969287517

Artikelnummer

FLK2418208

Herstellernummer

2418208

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-20...60 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Messung von Materialfeuchtigkeit:

ja

Separater Fühler:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

nein

I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.