Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2277225 I400 PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/400A A - 2277225

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2277225 I400 PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/400A A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1...400 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969268608

Artikelnummer

FLK2277225

Herstellernummer

2277225

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1...400 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

32 mm

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Fluke i400 Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita banana 1mA/A