FLUKE ITALIA SRL - FLK2138458 H80M GUSCIO CON CINGHIA, GANCIO MAGNETIC - 2138458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 190 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969257251
Artikelnummer
FLK2138458
Herstellernummer
2138458
Hersteller
FLK
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
190 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
95 mm
Tiefe:
43 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Fluke H80M Guscio protettivo con cinghia con gancio magnetico


