Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2098595 L206 TORCIA DA CASCO LED DELUXE - 2098595

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2098595 L206 TORCIA DA CASCO LED DELUXE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Aufladbar - nein

  • Integrierte Ladevorrichtung - nein

  • Nennspannung - 0...4.5 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969242615

Artikelnummer

FLK2098595

Herstellernummer

2098595

Hersteller

FLK

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Aufladbar:

nein

Integrierte Ladevorrichtung:

nein

Nennspannung:

0...4.5 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Notlicht:

nein

Fluke L206 Torcia da casco LED deluxe