FLUKE ITALIA SRL - FLK2098588 L205 TORCIA DA CASCO, MINI - 2098588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Aufladbar - nein
Integrierte Ladevorrichtung - nein
Nennspannung - 0...3 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969242608
Artikelnummer
FLK2098588
Herstellernummer
2098588
Hersteller
FLK
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Aufladbar:
nein
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Nennspannung:
0...3 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Notlicht:
nein
Fluke L205 Torcia da casco, mini


