Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2097005 I410-KIT PINZA AMPEROMETRICA I410 E BORS - 2097005

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2097005 I410-KIT PINZA AMPEROMETRICA I410 E BORS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.5...400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5...400 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969241847

Artikelnummer

FLK2097005

Herstellernummer

2097005

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.5...400 A

Strommessbereich/AC:

0.5...400 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Fluke i410-KIT Pinza amperometrica i410 e borsa di trasporto