FLUKE ITALIA SRL - FLK2096310 718EX 30 CALIBRATORE PRESS 2BAR, POMPA M - 2096310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - nein
Anzahl der Kanäle - 1
Mehrfachanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969241649
Artikelnummer
FLK2096310
Herstellernummer
2096310
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Kanäle:
1
Mehrfachanzeige:
ja
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement RTD Pt100:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Druck geben (externe Druckpumpe):
nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
nein
Thermoelement Typ L:
nein
Simultan Messen und Geben:
ja
Thermoelement Typ U:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement RTD Pt1000:
nein
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Druck messen:
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kalibriersoftware:
nein


