Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2091049 C1600 VALIGETTA RIGIDA GIALLA 26X39X20CM - 2091049

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2091049 C1600 VALIGETTA RIGIDA GIALLA 26X39X20CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 260 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 390 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969240659

Artikelnummer

FLK2091049

Herstellernummer

2091049

Hersteller

FLK

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

260 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

390 mm

Tiefe:

200 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Pressione sotto controlloIl nuovo calibratore di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex è un calibratore di pressione potente e autonomo ora anche nella versione a sicurezza intrinseca; adatto all'uso in aree a rischio di esplosione.