Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1664120 C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM - 1664120

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1664120 C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 280 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969130202

Artikelnummer

FLK1664120

Herstellernummer

1664120

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

280 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

115 mm

Tiefe:

55 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Fluke C33 Custodia morbida 28x11.5x5.5cm