Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616818 H900 PORTA CAVI DI TEST E PUNTALI - 1616818

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616818 H900 PORTA CAVI DI TEST E PUNTALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Koffer/Tasche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969107013

Artikelnummer

FLK1616818

Herstellernummer

1616818

Hersteller

FLK

Mit Koffer/Tasche:

nein

Il più rapido strumento per eseguire controlli di loop con una sola mano.Il calibratore di loop Fluke 707 costituisce una soluzione con elevate prestazioni per la calibrazione; la riparazione e la manutenzione dei loop di corrente. La nuova manopola "Quick Click"lo rende estremamente rapido e facile da usare. Caratterizzato da: Interfaccia utente che consente di adoperare una sola mano; con manopola "Quick Click"dotata di bloccaggioGenerazione; simulazione e misura di mAPrecisione dello 0;015% e risoluzione di 0;001 mALetture mA e % simultanee per l’intervallo visualizzatoUscite step o rampa selezionabiliAlimentazione di loop a 24 V con misura di mA; compreso resistore HART 250 ¿Misure da 0 a 28 V DC per il controllo della tensione di loopSostituzione agevole delle batterie senza la necessità di aprire la custodiaCustodia compatta con guscio protettivo separatoGaranzia di tre anni