Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1592874 177 MULTIMETRO TRMS, 1000V,10A AC/DC,600 - 1592874

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1592874 177 MULTIMETRO TRMS, 1000V,10A AC/DC,600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969095891

Artikelnummer

FLK1592874

Herstellernummer

1592874

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Temperaturmessung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tastverhältnismessungen:

nein

Fluke 175 Multimetro digitale TRMS 6000 Con e intervallo manuale, 3.75 cifre, misura TRMS di tensione 1000V AC/DC e corrente 10A AC/DC, Display 6000pt con funzione MIN/MAX/MED Misurazioni di frequenza, capacitanza, resistenza, continuità e diodi GARANTITO A VITA