Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1592842 179 MULTIMETRO TRMS,1000V,10A AC/DC TEMP - 1592842

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1592842 179 MULTIMETRO TRMS,1000V,10A AC/DC TEMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969095860

Artikelnummer

FLK1592842

Herstellernummer

1592842

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Temperaturmessung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tastverhältnismessungen:

nein

Il multimetro digitale Fluke 177 presenta caratteristiche che permettono di rilevare la maggior parte dei problemi elettrici, elettromeccanici e di riscaldamento e ventilazione. Sono semplici da utilizzare e presentano miglioramenti significativi rispetto alla serie Fluke 70 originale, ad esempio: vero valore efficace, più funzioni di misurazione, conformità agli standard di sicurezza più recenti e uno schermo più grande per una visualizzazione migliorata.