Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1568487 I1000S PINZA AMP 1000A AC, USCITA BNC - 1568487

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1568487 I1000S PINZA AMP 1000A AC, USCITA BNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.1...1000 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

  • Zangenöffnung - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969090476

Artikelnummer

FLK1568487

Herstellernummer

1568487

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.1...1000 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

54 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Fluke i1000s Pinza amperometrica 1000A AC, uscita BNC