FLUKE ITALIA SRL - FLK1281142 51-2 TERMOMETRO DIGITALE - 1 CANALE - 1281142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -250...1767 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969077651
Artikelnummer
FLK1281142
Herstellernummer
1281142
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-250...1767 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
ja
Schnittstelle:
nein


