Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK1281139 52-2 TERMOMETRO DIGITALE - 2 CANALI - 1281139

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK1281139 52-2 TERMOMETRO DIGITALE - 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 1767...-250 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969077644

Artikelnummer

FLK1281139

Herstellernummer

1281139

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

1767...-250 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

ja

Schnittstelle:

nein

Fluke 52-2 Termometro digitale - 2 canali