Startseite

FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5363638 FEV300/KIT ITDK ADATTATORE EV E 1664FC - 5363638

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - nein

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Isolation - ja

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112050378

Artikelnummer

FLK5363638

Herstellernummer

5363638

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

nein

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

ja

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Il kit FEV300 e 1664 ITDK fornisce un adattatore di test per stazione di ricarica di veicoli elettrici insieme a un tester di installazione multifunzione. L'adattatore simula la presenza di un veicolo elettrico, consentendo all'utente di condurre test disicurezza e funzionalità in combinazione con strumenti di test adeguati come un tester multifunzione per installazione, un multimetro digitale o un oscilloscopio. Utilizzare FEV300 per l'installazione della stazione e per verificarne il corretto funzionamento dopo l'installazione, durante la manutenzione periodica o la risoluzione dei problemi e qualora la stazione non eroghi la carica appropriata. \n