FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5347987 FEV300/TY2 ADATTATORE TEST CARICA EV - 5347987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Steckverbindertyp Ausgang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Packung
1 ST
EAN
0195112042892
Artikelnummer
FLK5347987
Herstellernummer
5347987
Hersteller
FLK
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verwendbar mit einem Multimeter:
ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
nein
Verwendbar mit einem Scopemeter:
ja
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
ja
Geeignet für Photovoltaik-Test:
nein
Max. Eingangsspannung:
480 V
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. Eingangsstrom:
10 A
Max. Ausgangsstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Mit Koffer/Tasche:
ja
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Länge:
110 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
232 mm




