FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5256883 2100GAMMA TESTER TENS 2 POLI C/PROLUNGHE - 5256883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 12...1200 V
Spannungsanzeige - LED/LCD
Prüfart - 2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Durchgangsprüfung - ja
Packung
1 ST
EAN
0195112014455
Artikelnummer
FLK5256883
Herstellernummer
5256883
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
12...1200 V
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Prüfart:
2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Klingenlänge:
15 mm
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0...500 kOhm
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Länge:
280 mm
Widerstandsmessung:
2000 Ohm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Messspitzenschutz:
ja






