Startseite

FITRE - FTR7272735 PROT.SURTECTOR 1L PR164-1/240 - 7272735

KopierenKopieren
FITRE - FTR7272735 PROT.SURTECTOR 1L PR164-1/240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8013768196672

Artikelnummer

FTR7272735

Herstellernummer

7272735

Hersteller

FTR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Modulo di protezione per 1 linea telefonica o ADSL, con attacchi a vite.Equipaggiata per la protezione di una sola linea telefonica o ADSL, PR164-1/240 è adatta, per le sue caratteristiche, a proteggere gli apparecchi collegati sia lato linea urbana che lato linea interna.Utilizza lo stesso contenitore del modulo a due linee, del quale condivide gli accessori.Il collegamento alla linea telefonica o ADSL e all'apparato da proteggere avviene tramite morsetti a vite.Sul modulo di protezione sono chiaramente contrassegnati i morsetti di collegamento alla linea (dalla quale possono pervenire le sovratensioni) e i morsetti lato apparecchio da proteggere.La protezione ha la massima efficacia se è collegata ad una buona presa di terra.Il collegamento per la messa a terra può avvenire sia tramite l'apposito morsetto, sia, se viene utilizzato l'accessorio per montaggio multiplo codice 7272725 o 7272722, tramite la piastra con cui è equipaggiato il prodotto.Gli accessori per il montaggio, utili ma non indispensabili, facilitano il montaggio singolo o multiplo, a parete o su piastra di cassetta tipo Gewiss o su profilato omega DIN46277.