Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00696768 FPF-ST 8,0X80 ZPP 50

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00696768 FPF-ST 8,0X80 ZPP 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Trompetenkopf

  • Länge - 80 mm

  • Senkkopf - ja

  • Farbe - Zink

  • Gewindeverteilung - Teilgewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962334234

Artikelnummer

FIS00696768

Herstellernummer

00696768

Hersteller

FIS

Kopfform:

Trompetenkopf

Länge:

80 mm

Senkkopf:

ja

Farbe:

Zink

Gewindeverteilung:

Teilgewinde

Gewindeart:

grob

Kopfbohrung:

nein

Spitzenform:

spitz

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Gewindelänge:

50 mm

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

ja

Spitze mit Fräsrippen:

nein

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Kombigewinde:

nein

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00696768 - FPF-ST 8 0X80 ZPP 50