Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00670517 FPF II CZP 6,0X50 BC 200 - 00670517

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00670517 FPF II CZP 6,0X50 BC 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Senkkopf - ja

  • Farbe - Zink

  • Gewindeverteilung - Teilgewinde

  • Gewindeart - grob

Packung

  • 200 ST

EAN

4048962373752

Artikelnummer

FIS00670517

Herstellernummer

00670517

Hersteller

FIS

Länge:

50 mm

Senkkopf:

ja

Farbe:

Zink

Gewindeverteilung:

Teilgewinde

Gewindeart:

grob

Kopfbohrung:

nein

Spitzenform:

spitz

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Gewindelänge:

30 mm

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

ja

Spitze mit Fräsrippen:

nein

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Kombigewinde:

nein

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670517 - FPF II CZP 6 0X50 BC 200