Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00670467 FPF II CTP 6,0X220 BC 50

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00670467 FPF II CTP 6,0X220 BC 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 220 mm

  • Senkkopf - ja

  • Farbe - Zink

  • Gewindeverteilung - Teilgewinde

  • Gewindeart - grob

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962373257

Artikelnummer

FIS00670467

Herstellernummer

00670467

Hersteller

FIS

Länge:

220 mm

Senkkopf:

ja

Farbe:

Zink

Gewindeverteilung:

Teilgewinde

Gewindeart:

grob

Kopfbohrung:

nein

Spitzenform:

spitz

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Gewindelänge:

70 mm

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

ja

Spitze mit Fräsrippen:

nein

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Kombigewinde:

nein

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670467 - FPF II CTP 6 0X220 BC 50