Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00670466 FPF II CTP 6,0X200 BC 100 - 00670466

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00670466 FPF II CTP 6,0X200 BC 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Senkkopf - ja

  • Farbe - Zink

  • Gewindeverteilung - Teilgewinde

  • Gewindeart - grob

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962373240

Artikelnummer

FIS00670466

Herstellernummer

00670466

Hersteller

FIS

Länge:

200 mm

Senkkopf:

ja

Farbe:

Zink

Gewindeverteilung:

Teilgewinde

Gewindeart:

grob

Kopfbohrung:

nein

Spitzenform:

spitz

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Gewindelänge:

70 mm

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

ja

Spitze mit Fräsrippen:

nein

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Kombigewinde:

nein

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670466 - FPF II CTP 6 0X200 BC 100